Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 250kΩ; 200mW; THT; 6,25mm; Kunststoff; mono


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PC16SH-250K-P11
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP11254A2020TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 250kΩ
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 6,25mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Pfadmaterial: Kohle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,7072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,572*
€ 417,18068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,34*
€ 408,5746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,892*
€ 375,91148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,712*
€ 361,41728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,88*
€ 336,6272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.