Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 20kΩ; 200mW; THT; 4mm; Kunststoff; mono; Kohle


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PC16SH-07CP04-203
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-07CP04-203A2020-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 20kΩ
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 4mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Pfadmaterial: Kohle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7214* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 88,87*
€ 105,7553
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 87,09*
€ 103,6371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,24*
€ 95,4856
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 77,17*
€ 91,8323
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 72,14*
€ 85,8466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.