Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 4; Leitungen; schwarz; 150mm; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 4; Leitungen; schwarz; 150mm; IP68
Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 4; Leitungen; schwarz; 150mm; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-PBH-341-IP68-AS
Hersteller:
     COMF
Herst.-Nr.:
     PBH-341-IP68-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COMF
Farbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP68
Ausgänge: Leitungen
Größe der Zelle: AA;R6
Leitungslänge: 0,15m
Batterien Zubehör-Typ: Behälter
Batterieanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.