Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 2; Leitungen; schwarz; 150mm; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 2; Leitungen; schwarz; 150mm; IP65
Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 2; Leitungen; schwarz; 150mm; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-PBH-321-IP65-AS
Hersteller:
     COMF
Herst.-Nr.:
     PBH-321-IP65-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COMF
Farbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: Leitungen
Größe der Zelle: AA;R6
Leitungslänge: 0,15m
Batterien Zubehör-Typ: Behälter
Batterieanzahl: 2
Ausführung: mit Umschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.