Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST; 20A/14VDC; rot; Bel: LED; PB; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PB-1A-DC-2-RIL
Hersteller:
     SWITCH COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     PB-1A-DC-2-RIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCH COMPONENTS
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 14V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 12V DC
Tastenfarbe: rot
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: rot
Schalterform: rund
Herstellerserie: PB
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.