Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonpaste; farblos; Paste; PASTA SILIKONOWA N; -40÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PASTA-SILN-1000
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonpaste
silikonpaste
Hersteller: AG TERMOPASTY
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -40...200°C
Verpackungs-Art: Kunststoffbehälter
Chemischen Mittels-Typ: Silikonpaste
Mittelanwendung: Korossionsschutz;Isolierung
Mittelbestimmung: Radiatoren
Gewicht netto: 1kg
Form: Paste
Bezeichnung: PASTA SILIKONOWA N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.