Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IoT; 19,5dBm; GPIO,I2S,UART,USB; SMD; 24x13x3mm; WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PAN9520
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW49D01A1KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: UART;USB;I2S;GPIO
Abmessungen: 24x13x3mm
Kommunikationsmodul-Typ: IoT
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Keramikantenne
Empfängerempfindlichkeit: -97dBm
Sendestärke: 19,5dBm
Herstellerserie: PAN9520
Modul-Art: WiFi
Standard: IEEE 802.11b/g/n
Komponenten: ESP32-S2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 10,47*
2 Tage
490
1
€ 14,99*
ab € 7,46*
€ 20,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ENW49D01AZKF
€ 58,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.