Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 470kΩ; ±20%; 500mW; linear; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PA16NP474MAB15
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PA16NP474MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 470kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 500ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 16mm
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Gehäuse-Material: Kunststoff
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,8375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,87*
€ 292,5853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,73*
€ 290,0387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,59*
€ 255,3621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,54*
€ 246,9726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,75*
€ 234,1325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.