Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 4,7kΩ; ±20%; 250mW; logarythmisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PA16NP472MLB15
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PA16NP472MLB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 500ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 16mm
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Gehäuse-Material: Kunststoff
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,25w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 10,37925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,81*
€ 575,7339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,90*
€ 550,851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,55*
€ 520,6845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,94*
€ 511,6286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,17*
€ 494,0523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.