Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±20%; 250mW; logarythmisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PA16NP102MLB15
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PA16NP102MLB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 500ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 16mm
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Gehäuse-Material: Kunststoff
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,25w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 10,38175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,87*
€ 556,7653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,74*
€ 554,2306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,09*
€ 542,7471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,77*
€ 528,0863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,27*
€ 494,1713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.