Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-,KFZ; 12/24V; 20A; 20÷200Ah; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Blei-,KFZ; 12/24V; 20A; 20÷200Ah; IP65
Ladegerät: für Akkus; Blei-,KFZ; 12/24V; 20A; 20÷200Ah; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-PA-12/24V-20A-LCD
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     6PRO122420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Hersteller: VOLT POLSKA
Dichtheitsklasse: IP65
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 20A
Eigenschaften von Ladegeräten: eingebaute LCD-Anzeige
Ladekapazität: 20...200Ah
Ausgangsanschlusses-Art: isolierte Krokodilklemme
Akkuspannung: 12 / 24V
Akku-Art: Blei-;KFZ
Handelsname: Gleichrichter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.