Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 110V; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P6KE110CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P6KE110CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 94V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 110V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.