Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 100÷111V; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMAJ90A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 100...111V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.