Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 220÷247V; 1,2A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMAJ200CA-AU-R2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ200CA-AU_R2_006A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 200V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,2A
Durchbruchspannung: 220...247V
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P4SMAJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.