Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 122mm; Z: 91mm; EUROMAS POLYESTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 122mm; Z: 91mm; EUROMAS POLYESTER
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 122mm; Z: 91mm; EUROMAS POLYESTER
Artikel-Nr.:
     2805-P332
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     04332000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 122mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 91mm
Gehäuseserie: EUROMAS POLYESTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.