Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 1x1mm2; DC 5,5/2,1 Stecker,DC 5,5/2,5 Stecker; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P25-C21-C100-150WH
Hersteller:
     WEST POL
Herst.-Nr.:
     P25-C21-C100-150WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEST POL
Nennspannung: 100V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Steckverbinder-Variante: gerade
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Anzahl Adern: 1
Äußere Kabelabmessungen: Ø3,95mm
Form Leitungsquerschnitt: rund
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 5A
Verbindungskabel-Typ: DC-Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: DC 5,5/2,1 Stecker;DC 5,5/2,5 Stecker
Kontaktlänge: 10mm
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEST POL:
WEST POL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.