Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 4,7kΩ; 1,5W; ±20%; 3mm; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P13PAB222MAB17E
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P13PAB222MAB17E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Montage: gelötet
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 1,5W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Ausgänge: Öse
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Achsendurchmesser: 3mm
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Toleranz der Linearität: ±5%
Achsoberfläche: glatt
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,9236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,97*
€ 644,9443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 514,84*
€ 612,6596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,87*
€ 593,6553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,83*
€ 582,8977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,09*
€ 562,9771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.