Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 2; Il. przyc: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 2; Il. przyc: 2
Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 2; Il. przyc: 2
Artikel-Nr.:
     2805-P-457/2
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     P-457/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Tasten: 2
Anzahl Kanäle: 2
Bereich: 350m
Passendes Zubehör: RDP-21;ROP-21;ROP-22;SRP-22
Modul-Typ: Fernbedienung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA LIFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.