Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 8; Il. przyc: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 8; Il. przyc: 8
Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 8; Il. przyc: 8
Artikel-Nr.:
     2805-P-456/8
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     P-456/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Tasten: 8
Anzahl Kanäle: 8
Bereich: 350m
Passendes Zubehör: EFC-01;RDP-21;ROP-21;ROP-22;SRP-22
Modul-Typ: Fernbedienung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA LIFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.