Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 36; Il. przyc: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 36; Il. przyc: 36
Fernbedienung; EXTA LIFE; IP20; 350m; Ch: 36; Il. przyc: 36
Artikel-Nr.:
     2805-P-456/36
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     P-456/36
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Tasten: 36
Anzahl Kanäle: 36
Bereich: 350m
Passendes Zubehör: EFC-01;RDP-21;ROP-21;ROP-22;SRP-22
Modul-Typ: Fernbedienung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA LIFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.