Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP20; X: 36mm; Y: 58mm; Z: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP20; X: 36mm; Y: 58mm; Z: 13mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP20; X: 36mm; Y: 58mm; Z: 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-P-31BK/BL
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     P-31BK/BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
fernbedienungs gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 58mm
Größe X: 36mm
Größe Z: 13mm
Anzahl Tasten: 4
Tastenfarbe: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.