Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung; EXTA FREE; IP20; 300m; Ch: 4; Il. przyc: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung; EXTA FREE; IP20; 300m; Ch: 4; Il. przyc: 4
Fernbedienung; EXTA FREE; IP20; 300m; Ch: 4; Il. przyc: 4
Artikel-Nr.:
     2805-P-257/4
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     P-257/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Tasten: 4
Anzahl Kanäle: 4
Bereich: 300m
Passendes Zubehör: ROP-01;RWG-01;RDP-01;RWL-01;SRP-02;ROP-02;EFC-02;RDP-02;ROM-01;ROM-10;ROP-05;ROP-06;RTN-01;SRP-03;RDP-11;RWS-311C;RWS-311D;RWS-311J
Modul-Typ: Fernbedienung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.