Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 1kΩ; 1W; ±10%; -40÷220°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 1kΩ; 1W; ±10%; -40÷220°C
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 1kΩ; 1W; ±10%; -40÷220°C
Artikel-Nr.:
     2805-OX102KE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OX102KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Hersteller: OHMITE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...220°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16,5mm
Temperaturkoeffizient: 1300ppm/°C
Widerstands-Art: Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1131
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 1,83*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,27*
2 Tage
1701
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.