Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; weiss; 3,5W; 12VDC; 300lm; 120°; Anz.Dioden: 3; 31,5x31,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; weiss; 3,5W; 12VDC; 300lm; 120°; Anz.Dioden: 3; 31,5x31,5mm
LED; weiss; 3,5W; 12VDC; 300lm; 120°; Anz.Dioden: 3; 31,5x31,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSPR3XW1
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSPR3XW1-W4XME1C1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOSUPPLY
Leistung: 3,5W
Versorgungsspannung: 12V DC
Äußere Abmessungen: 31,5x31,5mm
LED-Farbdioden: weiss
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 300lm
Anzahl Dioden: 3
Modul-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.