Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRLED; 10mm; warmweiß; 8000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRLED; 10mm; warmweiß; 8000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V
CRLED; 10mm; warmweiß; 8000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V
Artikel-Nr.:
     2805-OSM5DKA131A-CR14
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM5DKA131A-CRLED14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 5,5...20V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: CRLED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 8000mcd
LED Diodenstrom: 14mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Stromstabilisator
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,45; y: 0,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.