Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: Quarz; 50MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -20÷70°C; 3,4x2,7x1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Generator: Quarz; 50MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -20÷70°C; 3,4x2,7x1,2mm
Generator: Quarz; 50MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -20÷70°C; 3,4x2,7x1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSC50M-3.3/S3
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     OSC50M-3.3/S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: YIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,4x2,7x1,2mm
Betriebsspannung: 3,3V
Frequenz: 50MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.586,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,52879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.673,64*
€ 1.991,6316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.662,06*
€ 1.977,8514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.621,41*
€ 1.929,4779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.596,90*
€ 1.900,311
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.586,37*
€ 1.887,7803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.