Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: Quarz; 36MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C; 5x3,2x1,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: Quarz; 36MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C; 5x3,2x1,3mm
Generator: Quarz; 36MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C; 5x3,2x1,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSC36M-3.3I/S5
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     OSC36M-3.3I/S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: YIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,3mm
Betriebsspannung: 3,3V
Frequenz: 36MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.