Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: Quarz; 32,768kHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Generator: Quarz; 32,768kHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C
Generator: Quarz; 32,768kHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-OSC32.768K-3.3I/S2
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     OSC32.768K-3.3I/S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: YIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,95mm
Betriebsspannung: 3,3V
Frequenz: 32,768kHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.879,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,62662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.980,12*
€ 2.356,3428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.956,57*
€ 2.328,3183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.913,64*
€ 2.277,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.890,81*
€ 2.250,0639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.879,86*
€ 2.237,0334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.