Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: Quarz; 25MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -20÷70°C; 7x5x1,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: Quarz; 25MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -20÷70°C; 7x5x1,4mm
Generator: Quarz; 25MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -20÷70°C; 7x5x1,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSC25M-3.32/S7
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     OSC25M-3.32/S7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: YIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 7x5x1,4mm
Betriebsspannung: 3,3V
Frequenz: 25MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.