Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: Quarz; 12MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C; 3,4x2,7x1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: Quarz; 12MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C; 3,4x2,7x1,2mm
Generator: Quarz; 12MHz; SMD; 3,3V; ±50ppm; -40÷85°C; 3,4x2,7x1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSC12M-3.3I/S3
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     OSC12M-3.3I/S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Hersteller: YIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,4x2,7x1,2mm
Betriebsspannung: 3,3V
Frequenz: 12MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.