Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRLED; 8mm; blau; 5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRLED; 8mm; blau; 5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V; Anz. Ausg: 2
CRLED; 8mm; blau; 5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSB5SA8B31B-CR
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB5SA8B31B-CRLED16
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 5,5...20V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: CRLED
Wellenlänge λd: 465...475nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 5800mcd
LED Diodenstrom: 16mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Flansch;ohne Stopper;eingebauter Stromstabilisator
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.