Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; THT
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; THT
Artikel-Nr.:
     2805-OS102011MA1QN1C
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     OS102011MA1QN1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 1-polig
schiebeschalter
c&k schiebeschalter
Hersteller: C&K
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuseabmessungen: 8,6x4,3x4mm
Ausgänge: Lötverbindung;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 12V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 4mm
Herstellerserie: OS
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,46*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,66*
1 Tag
280
10
€ 14,99*
ab € 0,584*
€ 1,073*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.