Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS; ±2,5m; NMEA; uP: BCM47758; -167dBm; GPIO,I2C,UART; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ORG4600-B01
Hersteller:
     OriginGPS
Herst.-Nr.:
     ORG4600-B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OriginGPS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2...5,5V
Schnittstelle: I2C;UART;GPIO
Abmessungen: 10x10mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS
Kommunikationsprotokoll: NMEA
Empfängerempfindlichkeit: -167dBm
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: A-GPS;GLONASS;Galileo;QZSS
Herstellerserie: Spider
Prozessor: BCM47758
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ORIGIN GPS:
ORIGIN GPS
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.