Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS; ±1,5m; NMEA,OSP; uP: SiRFStarV; -165dBm; 9mW; SMD; 1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: GPS; ±1,5m; NMEA,OSP; uP: SiRFStarV; -165dBm; 9mW; SMD; 1,8V
Modul: GPS; ±1,5m; NMEA,OSP; uP: SiRFStarV; -165dBm; 9mW; SMD; 1,8V
Artikel-Nr.:
     2805-ORG4572-R02
Hersteller:
     OriginGPS
Herst.-Nr.:
     ORG4572-R02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OriginGPS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,8V
Leistungsaufnahme: 9mW
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PPS;MEMS
Abmessungen: 7x7x1,6mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS
Kommunikationsprotokoll: NMEA;OSP
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Positionsmessgenauigkeit: ±1,5m
GPS Eigenschaften: Heißstart <1s;A-GPS;interference detector/remover
Herstellerserie: Multi Spider
Prozessor: SiRFStarV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ORIGIN GPS:
ORIGIN GPS
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.