Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS; ±1,5m; NMEA,OSP,SBAS,UDP; uP: SiRFStarV; -165dBm; 10mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ORG4500-R01
Hersteller:
     OriginGPS
Herst.-Nr.:
     ORG4500-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OriginGPS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,8V
Leistungsaufnahme: 10mW
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PPS
Abmessungen: 4,1x4,1mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS
Kommunikationsprotokoll: NMEA;UDP;OSP;SBAS
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Positionsmessgenauigkeit: ±1,5m
GPS Eigenschaften: Heißstart <1s;A-GPS;interference detector/remover
Herstellerserie: Nano Spider
Prozessor: SiRFStarV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ORIGIN GPS:
ORIGIN GPS
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.