Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -35÷55°C; 0÷99s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -35÷55°C; 0÷99s
Artikel-Nr.:
     2805-OR-ZS-827
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-ZS-827
EAN/GTIN:
     5908254822711
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -35...55°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12V DC
Setinhalt: Leser;Karte x2;Anhänger x2
Beleuchtung: ja
Ansprechzeit: 0...99s
Passendes Zubehör: OR-ZS-890;OR-ZS-892
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.