Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -40÷60°C; 0÷300s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -40÷60°C; 0÷300s
Artikel-Nr.:
     2805-OR-ZS-822
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-ZS-822
EAN/GTIN:
     5908254810275
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12V DC
Setinhalt: Leser;Karte x2;Anhänger x2
Beleuchtung: ja
Ansprechzeit: 0...300s
Passendes Zubehör: OR-ZS-890;OR-ZS-892
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Zusatzfunktionen: Fingerabdruckleser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.