Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -45÷60°C; 0÷99s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -45÷60°C; 0÷99s
Artikel-Nr.:
     2805-OR-ZS-816
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-ZS-816
EAN/GTIN:
     5900378658320
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -45...60°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12V DC
Setinhalt: Leser;Karte x2;Anhänger x2
Beleuchtung: ja
Ansprechzeit: 0...99s
Passendes Zubehör: OR-ZS-890;OR-ZS-892
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.