Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtaste; Aufputz; 36VDC; IP20; Bel.DC @R: 3A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türtaste; Aufputz; 36VDC; IP20; Bel.DC @R: 3A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OR-ZS-813
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-ZS-813
EAN/GTIN:
     5902560322996
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 36V DC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 24V DC
Passendes Zubehör: OR-ZS-815
Modul-Typ: Türtaste
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.