Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; IP20; IBetrieb max: 80A; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller; für DIN-Schiene; IP20; IBetrieb max: 80A; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-OR-WE-522
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WE-522
EAN/GTIN:
     5908254826320
Hersteller: ORNO
Montage: für DIN-Schiene
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP20
Zählbereich: 999999,9kWh
Äußere Abmessungen: 78x115x65mm
Betriebsstrom max.: 80A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 230V AC 50/60Hz
Genauigkeitsklasse: 1
Art der Messung: direkte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.