Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; OC; IP20; IBetrieb max: 80A; -20÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-OR-WE-503
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WE-503
EAN/GTIN:
     5901752480315
Hersteller: ORNO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...65°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: OC
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP20
Zählbereich: 99999,9kWh
Leistungsaufnahme: 0,4W
Äußere Abmessungen: 36,5x129x65mm
Betriebsstrom max.: 80A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 230V AC 50/60Hz
Genauigkeitsklasse: 1
Art der Messung: direkte
Elektrische Ausgangsparameter 1: 27V DC / 27mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.