Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais; Unterputz,in Installationsdose; 230VAC; 30m; OUT: Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais; Unterputz,in Installationsdose; 230VAC; 30m; OUT: Relais
Artikel-Nr.:
     2805-OR-SH-1734
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-SH-1734
EAN/GTIN:
     5908254810619
Hersteller: ORNO
Farbe: weiss
Montage: in Installationsdose;Unterputz
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 52x52x25mm
Betriebsstrom: 4,3A
Ausgangs-Art: Relais
Bereich: 30m
Passendes Zubehör: OR-SH-1731
Modul-Typ: Relais
Zusatzfunktionen: Fernsteuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.