Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutungssensor; 4÷6VDC; -30÷60°C; 1,5m; 95÷110dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flutungssensor; 4÷6VDC; -30÷60°C; 1,5m; 95÷110dB
Artikel-Nr.:
     2805-OR-DC-629
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-DC-629
EAN/GTIN:
     5900378650768
Hersteller: ORNO
Betriebstemperatur: -30...60°C
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x3
Versorgungsspannung: 4...6V DC
Leitungslänge: 1,5m
Lautstärke: 95...110dB
Modul-Typ: Flutungssensor
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.