Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelung; Polyester; schwarz; Verpackung: 50m; -50÷150°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ummantelung; Polyester; schwarz; Verpackung: 50m; -50÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-OPL.25-BK
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     OPL.25-BK
EAN/GTIN:
     5901106852805
Hersteller: 4CARMEDIA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -50...150°C
Material: Polyester
Durchmesser der Ummantelung: 22...30 nom. 25mm
Car-Audio Zubehör-Typ: Ummantelung
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.