Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband; ESD; W: 19mm; 1MΩ; L. nach Auseinanderz: 2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OPASKA-ESD
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     ZC-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: ENGINEER
Steckverbinder-Art: männlicher Druckknopf 10mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Handgelenkband
Breite der Kabelbinder: 19mm
Eigenschaften antistatischer Elemente: breiter halbrunder Kunststoffgriff (30x20mm) verbessert den Kontakt zwischen Band und Handgelenk;spezielles Gewebe mit einem Silberfaden gewährleistet eine hohe Konduktanz und schützt auch vor allergischen Reaktionen bei Personen mit Metallallergien
Ausführung: ESD
Standardausstattung: Krokodilklemme x1;Handgelenkband;Leitung mit 4 mm Bananenstecker beendet und 10 mm Druckknopf
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 2m
Widerstand Spiralkabel: 1MΩ
Weitere Suchbegriffe: anti static band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.