Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 4; TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 4; TSSOP14
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 4; TSSOP14
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1604AIPW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1604AIPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 35MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Herstellerserie: SoundPlus™
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.