Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 2; VSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 2; VSSOP8
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 2; VSSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1602AIDGK
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1602AIDGK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VSSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 35MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Herstellerserie: SoundPlus™
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.