Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tochpanel; IP65 von Front; 21,5"; OMNI; Auflösung: 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNI221DHTTKITA110
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-221DHTT-KIT-A1-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AAEON
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Display-Auflösung: 1920x1080
Industriemodul-Typ: Tochpanel
Bildschirmdiagonale: 21,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
Unterstütztes Betriebssystem: Linux kernel 2.6.3;Windows® 10;Windows® 8.1
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,58*
€ 790,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,97*
€ 781,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,33*
€ 764,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,45*
€ 741,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,10*
€ 698,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.