Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,VESA 100; 0BRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNI2155HTTBTA1101
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-2155HTT-BT-A1-1013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: SMA;HDMI;VGA;RS-232/422/485;RJ-45 10/100/1000 LAN x2;USB 2.0 x3;USB 3.2 Gen 1 x1;CFast™;SATA 2.5";mPCIe (full-size) x2;OMNI I/O Connector
Montage: für Frontplatten;VESA 100
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Schnittstelle: 10/100/1000 Base-TX x2
Speicher-Art: DDR3L SODIMM 1333MHz 204pin
Display-Auflösung: 1366x768
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Bildschirmdiagonale: 15,6"
Abmessungen: 420,2x264,5x60,2mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
Prozessor: Intel® Celeron® J1900
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Linux kernel 2.6.3;Windows® 10;Windows® 8
Maximum RAM capacity: 8GB
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,24*
€ 1.231,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,87*
€ 1.229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,15*
€ 1.185,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,68*
€ 1.157,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,21*
€ 1.103,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.