Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; analog; 23x12x29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; analog; 23x12x29mm
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; analog; 23x12x29mm
Artikel-Nr.:
     2805-OKY8041
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY8041
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 4,8...6V DC
Drehmoment: 2,5 kg/cm (6V);2,35 kg/cm (4,8V)
Leitungslänge: 0,18m
Größe: micro
Abmessungen: 23x12x29mm
Motoren-Typ: Servomechanismus
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Modusmaterial: Polyamid
Art des Servomechanismus: analog
Geschwindigkeit: 110ms/60° (6V);0,12s/60° (4,8V)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.